Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24R Supra180x8mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe A24R Supra180x8mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24R Supra180x8mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24R Supra180x8mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     214G-4014855010714
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13418
EAN/GTIN:
     4014855010714
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben stahl 180 mm
schruppscheibe stahl
Schruppscheibe A 24 R Supra für Stahl • Hohe Schleifleistung • Für die Bearbeitung von Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
8 mm
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
8500 min-1
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Klingspor, Schleifscheibe, Schruppscheiben, QR4026661, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,62*
3 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,01*
1 Tag
180
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,38*
€ 3,03*
1 Tag
126
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,54*
€ 3,13*
Lager 214
14
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,19*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,71*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.