Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Artikel-Nr.:
     214G-4015471015435
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     070402020
EAN/GTIN:
     4015471015435
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband C 2 • Mit festem Stift • Verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
rechts
Stift-Ø:
8,0 mm
Lappendicke:
2,0 mm
Länge der Rahmenlappen:
22,0 mm
Länge der Flügellappen:
27,0 mm
Loch-Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterband, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,91*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,46*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,70*
€ 44,93*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,71*
Lager 214
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 40,59*
€ 54,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,04*
€ 64,3076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.