Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-651227
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180744 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017880
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl

• 2-teilige Profilrolle
• Rundkopf
• Edelstahlstift

Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
5 180744 0 04007
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,0879*
€ 12,8379*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,166*
€ 15,566*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 20,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,25*
€ 22,46*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180749 0 04007
ab € 35,0857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.