| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016849526072 Herst.-Nr.: 9469-6902 EAN/GTIN: 4016849526072 |
| |
|
| | |
| bimos Hocker 3, mit Gleitfuß und Fußring • Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Betätigung der Gasfeder-Höhenverstellung mittels Schaltring unterhalb der Sitzfläche • Staubschutz der Gasfeder durch Mittelsäulenabdeckung • Große Sitzfläche • Metallteile epoxidharzbeschichtet, schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Kunstleder schwarz | Typ: | 9469-6902 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Kunstlederhocker, Hocker, Lederhocker, mit, Gleitfuß, und, Fußring, mit Gleitfuß und Fußring, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,39* | € 215,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,14* | € 215,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,74* | € 219,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,84* | € 223,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,07* | € 241,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|