Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K36 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K36 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875994511
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799451
EAN/GTIN:
     4018875994511
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF808 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Für schwer zerspanbaren und legierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
36
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
100
€ 6,90*
ab € 0,2803*
€ 0,3803*
4 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 0,2797*
€ 0,4097*
2 Tage
163
100
Frei Haus
ab € 0,3147*
€ 0,4208*
5 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 0,2972*
€ 0,4436*
Lager 214
161
1
€ 4,30*
ab € 0,5097*
€ 0,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7553*
€ 0,89881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7097*
€ 0,84454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,73*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,85*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.