Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K120 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K120 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875995044
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799504
EAN/GTIN:
     4018875995044
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF808 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Für schwer zerspanbaren und legierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2114*
€ 0,2914*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,2246*
€ 0,3392*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,2451*
€ 0,3399*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,39*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,4034*
€ 0,6224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,69*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,86*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.