Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K60 VSM
Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K60 VSM
Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875997413
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799741
EAN/GTIN:
     4018875997413
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe ZF714 • Zirkonkorund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Hohe Abtragsleistung • Für legierten Stahl und NE-Metalle • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen und Platten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
60
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
669
100
€ 6,90*
ab € 0,3248*
€ 0,4348*
2 Tage
669
100
Frei Haus
ab € 0,3324*
€ 0,4574*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3197*
€ 0,4697*
3 Tage
694
1
€ 4,30*
ab € 0,3401*
€ 0,5074*
Lager 214
694
1
€ 4,30*
ab € 0,5104*
€ 0,7718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7004*
€ 0,83348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6804*
€ 0,80968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,33*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.