Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 115mm K16 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K16 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K16 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K16 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875997796
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799779
EAN/GTIN:
     4018875997796
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Winkelschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF787 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Für unlegierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen usw.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,3714*
€ 0,5114*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3801*
€ 0,5373*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,5561*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,3889*
€ 0,6073*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,5777*
€ 0,8703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8703*
€ 1,03566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8639*
€ 1,02804
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8477*
€ 1,00876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7877*
€ 0,93736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6777*
€ 0,80646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5777*
€ 0,68746
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,71*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,84*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.