| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875997963 Herst.-Nr.: 799796 EAN/GTIN: 4018875997963 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe KF787 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Für unlegierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen usw. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,2811* | € 0,4111* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,2782* | € 0,414* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 0,2963* | € 0,4688* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,514* | € 0,7755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|