| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875998137 Herst.-Nr.: 799813 EAN/GTIN: 4018875998137 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe KF787 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Für unlegierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen usw. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,1913* | € 0,2613* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,2097* | € 0,2997* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2096* | € 0,304* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2153* | € 0,3195* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3782* | € 0,5666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|