Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 125mm K24 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K24 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875998540
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799854
EAN/GTIN:
     4018875998540
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF787 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Für unlegierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen usw.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
24
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
939
100
€ 6,90*
ab € 0,3367*
€ 0,4567*
1 Tag
939
100
Frei Haus
ab € 0,3613*
€ 0,4976*
5 Tage
964
1
€ 4,30*
ab € 0,3696*
€ 0,5576*
2 Tage
914
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 214
964
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,8627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8463*
€ 1,0071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,34*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.