| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018949250376 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018949250376 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: • Antistatisch • Atmungsaktiv • Wasserabweisendes Obermaterial • Energieaufnahme im Fersenbereich • Kraftstoff- und ölbeständig • Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: 601 g (Stiefel, Größe 38) Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Bauschuh, Sicherheitsschuh, Bausicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 17,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,22* | € 19,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 22,02* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,77* | € 23,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,44* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|