Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Handsch.Sande, Rindleder,Gr.10
Artikel-Nr.:
     214G-4018949444102
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     292002
EAN/GTIN:
     4018949444102
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Sande« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Gute Standzeiten • pH-Hautneutral • Griffsicher • Wasserdampfdurchlässig • TÜV GS Schadstoff geprüft ergänzen Ausführung: • Ergonomisch • Gefüttert • Canvas Stulpe Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Maschinenbau, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft Material: Rindnarbenleder Länge: 24–30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Indien
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.3.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
342
12
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,12*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,13*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,33*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,46*
Lager 214
168
12
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 4,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.