Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 60x1,5x50000 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4019346140062
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     6515
EAN/GTIN:
     4019346140062
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
Windrispenband, Typ Z Ausführung mit 40er Breite: • Metermarkierung 1–50 m • Verzinkte Kanten • Zertifiziert EN 14545
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
6515
Abmessung:
60 x 1,5 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, Zugband, Holzverbinder, Lochband, Baubeschläge, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 162,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 187,90*
€ 222,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 262,67*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 266,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GH
110816
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.