Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt
z-9.1-524
Artikel-Nr.:
     3145-104445476
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     6515
EAN/GTIN:
     4019346140062
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
GH Windrispenbänder Typ Z mit Metermarkierung 60mm - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Vielseitige Verwendung bei Baukonstruktionen speziell für die Versteifung von Dachkonstruktionen. Da das Windrispenband nur Zugkräfte aufnehmen kann, müssen mindestens zwei diagonal-gegenläufige Bänder pro Fläche eingesetzt werden.

Produktvorteile:
  • Metermarkierung - Einbau ohne Metermaß
  • 25%weniger Gewicht durch Materialstärke 1,5mm
  • GH Windrispenbänder sind EN 14595 CE-zertifiziert
  • Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-9.1-524). EN 14545: 2009-2

GH-Windrispenband in der Stärke 1,5mm, hat durch die Verwendung von einem höherwertigeren Stahl die gleiche Zugtragfähigkeit wie Alternativprodukte in der Stärke 2,0mm.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
A:
60 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
B:
50 m
Materialstärke:
1,5 mm
Größe:
60 mm
Type:
Z
Marke:
GH
Bezeichnung:
Windrispenbänder
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, Lochband, Lochbänder, Rispenbänder, Windrispenbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
21
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 162,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 187,90*
€ 222,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 262,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 266,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GH
110816
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.