| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019787612593 Herst.-Nr.: 61259 EAN/GTIN: 4019787612593 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX-plus Tellerkopf, T-Drive, blau verzinkt • PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen. • HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände. • Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes • Chrom(VI)-freie Beschichtung • Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung) • Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Rumänien | Abmessung: | 8,0 x 100 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Antrieb T: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf 8 x 100, spanplattenschraube 3,5 mm x 100 mm, spanplattenschraube stahl, Schraube, Senkkopfschraube, Schrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,225* | € 0,305* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,343* | € 0,463* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,585* | € 10,555* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,485* | € 11,785* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,80* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|