Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 25mm 34x48mm Platte,GL,Gummirad F26.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 25mm 34x48mm Platte,GL,Gummirad F26.025
Lenkrolle 25mm 34x48mm Platte,GL,Gummirad F26.025
Lenkrolle 25mm 34x48mm Platte,GL,Gummirad F26.025
Lenkrolle 25mm 34x48mm Platte,GL,Gummirad F26.025
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066796
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.025
EAN/GTIN:
     4021885066796
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Lenkrolle für harte Böden F26 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gummirad • Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
F26.025
a:
25 mm
c:
13 mm
e:
34 mm
h:
22 x 36 mm
i:
16 mm
g:
34 x 48 mm
k:
5 mm
f:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrolle 25mm 15kg, möbelrolle, lenkrolle 25 mm, Plattenlenkrollen, Lenk, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,10*
3 Tage
175
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,21*
1 Tag
234
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,23*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Lager 214
124
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.030
ab € 0,70*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.