Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.Doppelrolle 60mm F32948x48mm Platte m.Festst. F329.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.Doppelrolle 60mm F32948x48mm Platte m.Festst. F329.060
Kst.Doppelrolle 60mm F32948x48mm Platte m.Festst. F329.060
Kst.Doppelrolle 60mm F32948x48mm Platte m.Festst. F329.060
Kst.Doppelrolle 60mm F32948x48mm Platte m.Festst. F329.060
Artikel-Nr.:
     214G-4021885074708
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F329.060
EAN/GTIN:
     4021885074708
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle F329 • Silbergrau, geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Lief.-Art.-Nr.:
F329.60
a:
60 mm
e:
85 mm
h:
35 x 35 mm
g:
48 x 48 mm
f:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Platten (Halbzeuge), Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, Kunststoff-Doppelrolle, Doppelrolle, Doppel-Rolle, Rolle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 6,09*
2 Tage
41
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,14*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,76*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,08*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 4,95*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.