Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 150mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 150mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.150
Lenkrolle 150mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.150
Lenkrolle 150mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.150
Lenkrolle 150mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.150
Artikel-Nr.:
     214G-4021885110710
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B43.150
EAN/GTIN:
     4021885110710
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Edelstahl H120.B43 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: thermoplastische Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Lief.-Art.-Nr.:
H120.B43.150
a:
150 mm
c:
40 mm
e:
192 mm
h:
105 x 80 mm
g:
129 x 106 mm
k:
11 mm
f:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller 150mm, transportgeräte rolle, transportgeräterolle drm.150 mm, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,74*
€ 47,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,76*
€ 47,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 49,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,08*
€ 50,53*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,71*
€ 69,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.