| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4022742001431 Herst.-Nr.: 60100116 EAN/GTIN: 4022742001431 |
| |
|
| | |
| PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universelleinsetzbar Zulassung/Norm: • VDE&ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | schwarz | Länge: | 25 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,58* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 4,79* | ab € 1,86* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | € 7,90* | ab € 1,94* | € 2,68* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | € 4,30* | ab € 1,97* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0788* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|