Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270606231, Standardisolierband 19 mm / 25m schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022742001431
EAN/GTIN:
     4022742001431
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270606231, Elektro-Isolierband , Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis , Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich , Es ist ebenso fürReparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar , VDE und ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
25 m
Markenname:
Certoplast
Herstellername:
certoplast Technische
Herstellerartikelnummer:
60100116
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, PVC-Klebeband, STANDARDISOLIERBAND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
136
8
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,58*
1 Tag
136
8
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,58*
7 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,62*
1 Tag
136
8
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,68*
8 Tage
136
8
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,79*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0748* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.