Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardisolierband 19 mm / 25m schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Standardisolierband 19 mm / 25m schwarz
Standardisolierband 19 mm / 25m schwarz
Standardisolierband 19 mm / 25m schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022742001431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022742001431
EAN/GTIN:
     4022742001431
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
PVC Standard Isolierband

• Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar • VDE und ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316263
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, PVC-Klebeband, Klebeband, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
136
8
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,58*
1 Tag
136
8
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,58*
Lager 7
nicht lagernd
8
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,62*
1 Tag
136
8
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,68*
8 Tage
136
8
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,79*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0756* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.