Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschubkasten,9007215,aluminiumoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschubkasten,9007215,aluminiumoptik
Stahlschubkasten,9007215,aluminiumoptik
Stahlschubkasten,9007215,aluminiumoptik
Artikel-Nr.:
     214G-4023149031540
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9007215
EAN/GTIN:
     4023149031540
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Küchen-Systemtechnik
Breitwandschub Systema Top 2000 • Für Endlos- und Korpusbauweise • Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 • Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Schranktiefe 400 mm • Stahl pulverbeschichtet Hinweise: • Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör • Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: • Maß X = 13 mm für Standardschränke • Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9007215
Oberfläche:
Aluminium Optik
Korpustiefe:
372 mm
Außenlänge:
736 mm
Außenbreite:
352 mm
Innenlänge:
690 mm
Innenbreite:
326 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Kasten, Schubkasten, Unterschrankausstattung, Stahlschubkasten, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 51,86*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,3978*
€ 52,2401*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 45,6546*
€ 53,5446*
2 Tage
849
1
€ 6,99*
ab € 54,78*
€ 72,18*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 64,2782*
€ 84,7516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,7516*
€ 100,8544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,2916*
€ 99,117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,4069*
€ 93,30421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,9269*
€ 90,35301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,1869*
€ 87,09241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,3782*
€ 86,13006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,2782*
€ 76,49106
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,56*
Zubehör
Hettich
9186462
ab € 4,3747*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 6,6873*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 4,9795*
Zubehör
Hettich
9133081
ab € 5,7809*
Zubehör
Hettich
9011416
ab € 66,9338*
Zubehör
Hettich
9011417
ab € 78,3059*
Zubehör
Hettich
9011419
ab € 85,9026*
Zubehör
Hettich
9008077
ab € 41,22*
Zubehör
Hettich
9011894
ab € 41,05*
Zubehör
Hettich
9011907
ab € 37,09*
Zubehör
Hettich
9011910
ab € 41,36*
Zubehör
Hettich
0040437
ab € 2,8495*
Zubehör
Hettich
0040443
ab € 3,4943*
Zubehör
Hettich
0040444
ab € 3,9215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.