Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ.,9078717,f.Korpusbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078717,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078717,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078717,f.Korpusbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149120336
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078717
EAN/GTIN:
     4023149120336
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 70 • Überauszug ca. 33 mm • Mit Differentialrolle • Links und rechts • Lochreihe 32 mm (Garnitur) • Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 • Stahl verzinkt Hinweise: Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für Korpusbauweise, X = 13 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9078717
Belastbarkeit:
65 kg
Schranktiefe:
600 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugsführung, Führung, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 40,2511*
€ 46,1089*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 41,5293*
€ 47,2193*
3 Tage
65
1
€ 9,50*
ab € 44,38*
€ 57,97*
15 Tage
597
1
€ 6,99*
ab € 44,57*
€ 58,31*
Lager 214
74
1
€ 4,30*
ab € 58,1583*
€ 75,1901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,1901*
€ 89,47622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,3101*
€ 87,23902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,8619*
€ 81,94566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,8419*
€ 80,73186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,7519*
€ 77,05476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,0283*
€ 76,19368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,1583*
€ 69,20838
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1011*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.