Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149150340
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247743
EAN/GTIN:
     4023149150340
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open • Optionale Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), Tiefenverstellung bis + 4 mm, Neigungsverstellung • Links und rechts • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung, links • 1 Stück Auszugsführung, rechts Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9247743
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,0815*
€ 20,4337*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,4968*
€ 20,9468*
14 Tage
376
1
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 25,92*
13 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 18,5758*
€ 27,2776*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 24,3849*
€ 34,052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,052*
€ 40,52188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,252*
€ 39,56988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,9254*
€ 36,80123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,2654*
€ 36,01583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,9454*
€ 34,44503
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,6249*
€ 34,06363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,3849*
€ 29,01803
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.