Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenhalter,9132918,LB700-800mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenhalter,9132918,LB700-800mm,silber
Hosenhalter,9132918,LB700-800mm,silber
Hosenhalter,9132918,LB700-800mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149480065
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132918
EAN/GTIN:
     4023149480065
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Ausziehbarer Hosenhalter Amari • Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 • Hosenhalter mit Antirutschprofil • Breitenverstellbar • Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338, Level 3 • Ablageschalen optional bestellbar, Bestell-Nr. 9 132 925 • Im Bereich der Breitenverstellung kann optional ein Hosenhalter-Steg, Bestell-Nr. 9 132 923, nachgerüstet werden • Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: • 1 Ausziehbarer Hosenhalter • 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System • 2 Stück Abdeckkappen grau Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Abbildung zeigt Hosenhalter für 12 Hosen. Die Ablageschale gehört nicht zum Lieferumfang. Abbildung zeigt Einbaubeispiel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für 12 Hosenhalter
Lief.-Art.-Nr.:
9132918
Oberfläche:
silber
lichte Korpustiefe:
700–800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bügelhalter, Schrankinnenausstattung, Schrankausstattung, Halter, Kleiderbügelhalter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 106,5833*
€ 148,907*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 160,47*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 169,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 177,94*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 145,2453*
€ 185,5834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,5834*
€ 220,84425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,5834*
€ 217,27425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,9211*
€ 203,39611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,5811*
€ 198,23151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,7253*
€ 196,02311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,2453*
€ 172,84191
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 7,0294*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 108,2154*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,5702*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 8,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.