Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber
LOGO zu HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber
LOGO zu HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber
Artikel-Nr.:
     3145-103313465
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132923
EAN/GTIN:
     4023149480119
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Amari 200 Hosenhalter einzeln Stahl pulverbeschichtet silber

Management für die Kleidung

Das modulare Regalsystem Amari 200 lässt sich an jede individuelle Anforderung anpassen. Durch die kürzbaren Aluminiumprofile und die vielen Konstruktionsmöglichkeiten
ergeben sich unendlich viele Aufbauvarianten. Immer die perfekte Einteilung. Immer die hilfreichsten Funktionen. Und immer der beste Komfort: Durch speziell entwickelte Adapter kann Amari 200 mit Quadro Auszugsführungen ausgestattet werden. Überzeugender können Regalsysteme kaum sein.

  • Einsetzbar bei der Nutzung der Breitenverstellung von max. 100 mm
  • Ab 45 mm Breitenverstellung kann 1 Hosenhalter, ab 90 mm 2 Hosenhalter eingesetzt werden


Weitere Informationen:
Material:
silber pulverbeschichtet
Oberfläche:
Stahl
Type:
Amari 200
Werksnummer:
9132923
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Ankleide
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,1564*
€ 13,226*
2 Tage
20
€ 9,50*
ab € 10,06*
€ 14,74*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132916
ab € 97,9613*
Zubehör
Hettich
9132917
ab € 102,0842*
Zubehör
Hettich
9132918
ab € 106,5033*
Zubehör
Hettich
9132919
ab € 112,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.