Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenhalter,9132919,LB800-900mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenhalter,9132919,LB800-900mm,silber
Hosenhalter,9132919,LB800-900mm,silber
Hosenhalter,9132919,LB800-900mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149480072
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132919
EAN/GTIN:
     4023149480072
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Ausziehbarer Hosenhalter Amari • Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 • Hosenhalter mit Antirutschprofil • Breitenverstellbar • Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338, Level 3 • Ablageschalen optional bestellbar, Bestell-Nr. 9 132 925 • Im Bereich der Breitenverstellung kann optional ein Hosenhalter-Steg, Bestell-Nr. 9 132 923, nachgerüstet werden • Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: • 1 Ausziehbarer Hosenhalter • 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System • 2 Stück Abdeckkappen grau Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Abbildung zeigt Hosenhalter für 12 Hosen. Die Ablageschale gehört nicht zum Lieferumfang. Abbildung zeigt Einbaubeispiel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für 14 Hosenhalter
Lief.-Art.-Nr.:
9132919
Oberfläche:
silber
lichte Korpustiefe:
800–900 mm
Weitere Suchbegriffe: Bügelhalter, Schrankinnenausstattung, Schrankausstattung, Halter, Kleiderbügelhalter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 105,9389*
€ 123,1115*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 109,5385*
€ 125,8485*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,2107*
€ 133,1607*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 178,37*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 152,3702*
€ 195,3902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,3902*
€ 232,51434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,8602*
€ 229,50364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,471*
€ 213,57049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,341*
€ 207,46579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,4102*
€ 205,16814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,3702*
€ 181,32054
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 6,6225*
Zubehör
Hettich
9132920
ab € 2,5669*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 101,1828*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 98,5047*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 7,6109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.