Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Sensys Fix K 16 werkzeuglo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier Sensys Fix K 16 werkzeuglo
Topfscharnier Sensys Fix K 16 werkzeuglo
Topfscharnier Sensys Fix K 16 werkzeuglo
Artikel-Nr.:
     214G-4023149699382
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073616
EAN/GTIN:
     4023149699382
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8645i, 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung • 110° Öffnungswinkel • Für Türstärke 15–24 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Topftiefe 12,8 mm • Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm/- 2 mm • Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm/- 2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Scharnierarm/-topf Stahl Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9073616
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
-4 mm
Bohrbild:
THS 55
Topfart:
Schnellmontage Fix
Anschlagart:
einliegend
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8837*
€ 3,5837*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8572*
€ 3,6372*
17 Tage
614
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,98*
1 Tag
99
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,70*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 4,0081*
€ 6,4369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4369*
€ 7,65991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,502*
€ 6,54738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,312*
€ 6,32128
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2481*
€ 6,24524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9581*
€ 5,90014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0081*
€ 4,76964
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.