Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Artikel-Nr.:
     214G-4025109383553
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     300928
EAN/GTIN:
     4025109383553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP600 illmod 600 Eigenschaften: • UV-beständig • Schlagregendicht min. 600 Pa • Dampfdiffusionsoffen • Einseitig selbstklebend • Für Fugenbreiten bis zu 40 mm Einsatzbereiche: • Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau Zulassung/Norm: • BG1 geprüft nach DIN 18542 Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
anthrazit
Länge:
5,6 m
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Fugendichtbänder, Dichtbänder, Polyurethan-Rundschnüre, Rundschnüre, Multifunktionsdichtungsband, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 18,49*
1 Tag
60
30
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 18,51*
15
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 18,79*
2 Tage
60
15
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,82*
Lager 214
60
15
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 20,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Rolle
ab 375 Rollen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Rollen
Mindestbestellmenge: 15 Rollen ( entspricht € 307,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,90*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.