| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888041736 Herst.-Nr.: 0568/10 EAN/GTIN: 4025888041736 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »VOLLSTAR« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Robust und flexibel • Fett- und ölabweisend Ausführung: • 2-fach getaucht • Handrücken vollbeschichtet • Segeltuchstulpe Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,51* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,33* | € 2,01* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,23* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,66* | € 2,31* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|