Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsamml. 1x120 l Stat. m.Deckel schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsamml. 1x120 l Stat. m.Deckel schw.
Abfallsamml. 1x120 l Stat. m.Deckel schw.
Artikel-Nr.:
     214G-4025897800065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025897800065
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Etikettendrucker
Etikettendruckerersatzdeckel
Kunststoffdeckel Etikettendrucker
Metalldeckel Etikettendrucker
Abfallsammler, 120 l, stationär, mit Deckel • Rutschfest durch Gummistopper • Mit Gummizug für die Sackbefestigung • Deckel aus Kunststoff • Für 120-l-Müllsack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Breite:
500 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht ca.:
3 kg
Fassungsvermögen:
120 l
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,06*
€ 53,30*
6 Tage
39
€ 4,95*
ab € 40,57*
€ 53,34*
2 Tage
39
€ 6,90*
ab € 40,81*
€ 53,59*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 55,54*
Lager 214
44
€ 4,30*
ab € 56,33*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,26*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,12*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.