Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202033
202033
202033
202033
Artikel-Nr.:
     827-202033
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0330
EAN/GTIN:
     4025648017346
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 60 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In rot

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
rot
Mindestmenge:
1
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,26172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.