Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen 14mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen 14mm Famag
Führungszapfen 14mm Famag
Führungszapfen 14mm Famag
Artikel-Nr.:
     214G-4026271012586
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1619.014
EAN/GTIN:
     4026271012586
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen famag
führungszapfen
Führungszapfen • Abgesetzter Führungszapfen • Zur Gewährleistung der Führungseigenschaften von Senkwerkzeugen in vorgebohrten Löchern • Geeignet zum Einsatz in Zapfensenker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: für, Zapfensenker, Führungsdorn, Zentrierdorn, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 19,61*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 19,91*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 20,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 21,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.