Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Führungszapfen 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Führungszapfen 14 mm
Famag Führungszapfen 14 mm
Famag Führungszapfen 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337051
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1619.014
EAN/GTIN:
     4026271012586
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen famag
führungszapfen
Führungszapfen Nr. 1619

Abgesetzter Führungszapfen zum Einsatz in Zapfensenker 1617, um in vorgebohrten Löchern die Führungseigenschaften der Senk-Werkzeuge zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
10
Durchmesser:
14 mm
Hersteller:
Famag
Schaft:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungszapfen 14mm FAMAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 19,61*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 19,91*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 20,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 21,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.