Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen 14mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen 14mm Famag
Führungszapfen 14mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-1300416
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1619014
EAN/GTIN:
     4026271012586
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen

• Abgesetzter Führungszapfen • Zur Gewährleistung der Führungseigenschaften von Senkwerkzeugen in vorgebohrten Löchern • Geeignet zum Einsatz in Zapfensenker

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1619014
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 19,67*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,02*
€ 19,91*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 20,00*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 15,05*
€ 21,29*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 15,34*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.