Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214G-4026271014801
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662.050
EAN/GTIN:
     4026271014801
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM • HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,93*
€ 112,65*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 90,68*
€ 113,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,24*
€ 115,79*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 95,36*
€ 118,61*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 123,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.