Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 65x4,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 65x4,8
Artikel-Nr.:
     214G-4026418004375
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     015.01.06548.1020
EAN/GTIN:
     4026418004375
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Wäscheleinenhaken, Art. 15 • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,8 mm
B:
23 mm
C:
22 mm
D:
65 mm
G:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, bindedraht, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Lohmann, Art.15, Wäscheleinenhaken, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1475*
€ 0,2115*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,84*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,30*
€ 13,64*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,83*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,82*
€ 18,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.