Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/100x4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/100x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/100x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/100x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/100x4,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418004740
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     017.01.10000.1020
EAN/GTIN:
     4026418004740
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Deckenhaken, Art. 17 • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,0 mm
B:
16 mm
C:
25 mm
D:
100 mm
G:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, allzweckdraht 4mm, bindedraht, hermann lohmann schraubhaken, verzinkt, gebogener, gebogene, Art.17, Holzgewinde, mit, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
170
100
€ 4,79*
ab € 0,1419*
€ 0,2069*
7 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,24*
2 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,1936*
€ 0,2736*
9 Tage
200
100
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,3045*
Lager 214
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2259*
€ 0,3108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.