Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/120x4,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/120x4,4
Artikel-Nr.:
     214G-4026418004764
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     017.01.12000.1020
EAN/GTIN:
     4026418004764
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Deckenhaken, Art. 17 • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,4 mm
B:
16 mm
C:
45 mm
D:
120 mm
G:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, schraubhaken ø4,4x50mm, bindedraht, hermann lohmann schraubhaken, verzinkt, gebogener, gebogene, Art.17, Holzgewinde, mit, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2247*
€ 0,3247*
6 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,2284*
€ 0,3284*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,2607*
€ 0,3507*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,3006*
€ 0,4106*
Lager 214
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3046*
€ 0,4213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3879*
€ 0,4616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.