Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005723
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.02.18012.1010
EAN/GTIN:
     4026418005723
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19SE • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde und 3 6-kant-Muttern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M12
Ø:
10,6 mm
B:
26 mm
C:
80 mm
D:
180 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Art.19SE, verzinkt, mit, Sicherheits-Schaukelhaken, Gewinde, Sicherheitsschaukelhaken, metrischem, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 2,6108*
€ 3,5408*
10
€ 4,90*
ab € 2,8935*
€ 3,9235*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 2,609*
€ 4,419*
100
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,18*
Lager 214
16 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 3,9113*
€ 5,2684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2684*
€ 6,2694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0284*
€ 5,9838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7444*
€ 5,64584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6913*
€ 5,58265
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9113*
€ 4,65445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,684* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.