Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145860
EAN/GTIN:
     4026418009004
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x60, gewindeösen m8, gewindeösen 6x60, Ösenschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,3521*
€ 0,4721*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,4027*
€ 0,5327*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3497*
€ 0,5397*
33 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4716*
€ 0,632*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,7017*
€ 0,9017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9017*
€ 1,07302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7717*
€ 0,91832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7017*
€ 0,83502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.