Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Artikel-Nr.:
     214G-4026418014923
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.02512.5015
EAN/GTIN:
     4026418014923
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, Stahl V2A • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,8 mm
A:
25 mm
B:
12 mm
C:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4872*
€ 0,5681*
8 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,4876*
€ 0,6576*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,6597*
1 Tag
50
50
€ 8,50*
ab € 0,558*
€ 0,748*
Lager 214
50
50
€ 4,30*
ab € 0,6544*
€ 0,8691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8491*
€ 1,01043
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8417*
€ 1,00162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7817*
€ 0,93022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.