Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Art. 1 Ringschraube V2A 1/25x 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418014923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418014923
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, Stahl V2A

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12 mm
Stärke-Ø:
3,8 mm
Stift-Länge:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
30307952
ø:
3,8 mm
B:
12 mm
A:
25 mm
C:
18 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418014923
Herstellerartikelnummer:
001.01.02512.5015
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 2,3x12, ringschraube, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4282*
€ 0,6061*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4497*
€ 0,6197*
8 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,4876*
€ 0,6676*
5 Tage
50
50
€ 8,50*
ab € 0,558*
€ 0,758*
5 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,6544*
€ 0,8891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.