Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12
Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12
Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12
Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12
Lohmann Art. 1 Ringschraube V2A 1/25 x 12
Artikel-Nr.:
     5417F-p877541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001.01.02512.5015
EAN/GTIN:
     4026418014923
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauben Art. 1, Stahl V2A Mit Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge ohne Öse:
25
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Lochdurchmesser:
12
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindelänge:
13
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
ohne
Durchmesser:
1/25 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Lohmann, Art., 1, V2A, 1/25
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,4872*
€ 0,5681*
8 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,4876*
€ 0,6576*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,6597*
1 Tag
50
50
€ 8,50*
ab € 0,558*
€ 0,748*
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,6544*
€ 0,8691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.