| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4026700519358 Herst.-Nr.: 51935 EAN/GTIN: 4026700519358 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UHU® TURBO FIX² FLÜSSIG METALL Eigenschaften: • 2-Komponenten-Schnellreparaturklebstoff auf Cyanacrylatbasis • Extrem stark, schnell und spaltfüllend • Auch für unebene Flächen • Gelkonsistenz, für eine tropffreie Anwendung • Lösemittelfrei • Wasserbeständig • Lackier-, bohr- und schleifbar • Spaltfüllend Einsatzbereiche: • Für alle Arten von Montage- und Reparaturarbeiten mit den verschiedensten Metallen Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C (kurzfristig bis zu +120° C) Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Spanien | Farbe: | grau | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, uhu sekundenkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu, UHU-Sprühklebstoff, Universalkleber, UHU-Universalkleber, UHU-Universal-Sprühklebstoff, Sprühklebstoff, UHU-Universalklebstoff, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,38* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 11,40* | € 14,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,59* | € 14,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,97* | € 15,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 11,82* | € 15,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,182* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|