Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe NOWAX Edelstahl STPN 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe NOWAX Edelstahl STPN 1200
Tauchpumpe NOWAX Edelstahl STPN 1200
Tauchpumpe NOWAX Edelstahl STPN 1200
Artikel-Nr.:
     214G-4027923000197
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1771036421
EAN/GTIN:
     4027923000197
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe STPN • Entsorgung von Schmutzwasser • Trockenlegung von Kellern und Garagen • Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser • Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen • Serienmäßiger Rückflussverhinderer • Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand • Mit Schwimmerschalter • Integrierter Thermoschutzschalter • Pumpengehäuse, Außengehäuse und Saugkorb aus Edelstahl • Pumpenwelle aus Edelstahl • Laufrad aus Edelstahl Lieferung: Pumpe, 10-m-Netzkabel mit Schuko-Stecker, Schwimmerschalter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
10,2 kg
Typ:
STPN 1200
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1000 W
Druckanschluss:
R 1.1/2 "
Festkörpergröße max.:
35 mm
Förderhöhe max.:
8,5 m
Fördermenge max.:
14000 l/h
Eintauchtiefe max.:
7 m
Druck max.:
0,85 bar
Wasserstand min.:
180 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 274,94*
€ 325,26*
€ 4,90*
ab € 311,72*
€ 366,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 367,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 371,20*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 324,00*
€ 387,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.