Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PP-Umreifungsband
>
Artikel
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4030198175118
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030198175118
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm • Für gelegentliche Umreifungen • Universalspanner, 13 mm • Kunststoffverschlusszange, 13 mm • PP-Band im Spendekarton, 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breit • Bruchlast ca. 1650 N • Verschlusshülsen, 13 x 33 mm, 2000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Set 1, 13 mm
... >
Verpackung/Versand
>
Verpackungsgeräte PP-Band
>
Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PP
,
Plastikband
,
Umreifungs Set
,
Umreifungsset
,
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
umreifungsband pp 13mm, 1000m
,
umreifungs set
,
umreifungsset banholzer
,
Verpackungsbänder
,
Umreifungsband
,
Universalspanner
,
PP-Umreifungs-Set
,
Umreifungs-Set
,
und
,
Zubehör
,
PP-Band
,
Spanngerät
,
Kunststoffverschlusszange
,
Spann-
,
Verschlussgeräte
,
Polypropylen-Umreifungs-Set
,
Umreifungsbänder
,
Kunststoffband-Umreifungen
,
Umreifungsgeräte
,
Verpackungsband
,
für
,
Verschlusszange
,
00000000
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
24 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 140,97*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 141,53*
Lager 3904
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 162,34*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,70*
€ 177,63*
Lager 214
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 230,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C4 neutral
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,45*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C5 neutral
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,51*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C5 Rechnung
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,38*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 Dokumente
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,75*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 einsprachig
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,58*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 neutral
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,62*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 Rechnung
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,80*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000DIN l neutral
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,41*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000DIN l Rechnung
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,39*
Zubehör
Begleitpapiertaschen Lieferschein mehrspr.
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,82*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 35x35x3,0mm 100 mm Länge
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,56*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 35x35x3,0mm 700 mm Länge
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,08*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 60x60x3,0mm 1,1 m Länge
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,18*
Zubehör
Flächenkantenschutzleiste60X60X3mm L 2,2m VE25
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,58*
Zubehör
Kantenschützer mit Dorn bis 20 mm Bandbr. 2T
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen