Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PP-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungs-Komplett-Set, PP 13 mm, Spanner, Zange, 1000 Meter Band, 2000 Hülsen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12811182
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
17511
EAN/GTIN:
4030198175118
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Kunststoff-Umreifungs-Sets
PP-Einsteiger-Sets
für gelegentliche Umreifungen
∙ Mit Spanner und Zange
∙ PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
∙ 2000 Verschlusshülsen
∙ Gelegentliche Umreifungen
∙ Leichte bis mittelschwere Packstücke
... >
Verpacken
>
Umreifen
>
Einsteiger Umreifungs-Sets PP Spanner/Zange BaWe
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PP
,
Plastikband
,
Umreifungs Set
,
Umreifungsset
,
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
umreifungsband pp 13mm, 1000m
,
umreifungs set
,
umreifungsset banholzer
,
Umreifungs-Sets
,
Umreifung
,
Umreifungssets
,
Kunststoff-Umreifungs-Sets
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
24 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 140,97*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 141,53*
Lager 3904
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 162,34*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,70*
€ 177,63*
Lager 4012
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 180,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C4 neutral
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,45*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C5 neutral
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,51*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C5 Rechnung
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,38*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 Dokumente
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,75*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 einsprachig
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,58*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 neutral
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,62*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000C6 Rechnung
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,80*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000DIN l neutral
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,41*
Zubehör
Begleitpapiertaschen 1000DIN l Rechnung
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,39*
Zubehör
Begleitpapiertaschen Lieferschein mehrspr.
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,82*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 35x35x3,0mm 100 mm Länge
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,56*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 35x35x3,0mm 700 mm Länge
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,08*
Zubehör
Flächenkant.Schutzleiste 60x60x3,0mm 1,1 m Länge
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,18*
Zubehör
Flächenkantenschutzleiste60X60X3mm L 2,2m VE25
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,58*
Zubehör
Kantenschützer mit Dorn bis 20 mm Bandbr. 2T
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen