Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     214G-4030289067582
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.180.80
EAN/GTIN:
     4030289067582
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Nutzlänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 29,01*
€ 38,27*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 29,67*
€ 39,92*
€ 4,90*
ab € 29,26*
€ 40,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,92*
€ 42,25*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,95*
€ 43,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.